| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-77746 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381029155 |
| |
|
| | |
| Lampe kann bequem mit Gurt auf dem Kopf getragen werden, Für Ni-Cd oder Ni-MH Blockakkus, Licht genau dort, wo man es braucht, Akku kann separat von der Lampe am Gürtel befestigt werden, Lieferung ohne Akku und Ladegerät, Für 9,6 V und 12 V Akkus, Mitgeliefertes Zubehör: Glühlampe 2 Stück, Kopfband, Klemmbügel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Makita | Akkuspannung: | 9,6 V | Brenndauer: | 4,4 h | Gewicht: | 1100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,31* | € 33,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,11* | € 34,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,32* | € 35,83* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,47* | € 37,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,64* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|