Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 3/8" Bit Stecknuss Innen-6kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 3/8" Bit Stecknuss Innen-6kant 5 mm
Projahn 3/8" Bit Stecknuss Innen-6kant 5 mm
Projahn 3/8" Bit Stecknuss Innen-6kant 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-78414
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     206005
EAN/GTIN:
     4000146206058
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskantschraube ohne Norm
3/8" Bit Stecknuss Innen-6kant 5 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-6kant-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Innensechskant
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
5
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Projahn
Schlüsselweite:
5
Ausführung:
Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz innensechskant, Projahn, 3/8", Bit, Stecknuss, Innen-6kant, 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,30*
€ 5,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,33*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.