Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
Projahn Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-79580
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     98512125
EAN/GTIN:
     4000146985250
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G Mf 12x1,25 mm
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewindesteigung:
1,25
Gewindeausführung:
Feingewinde
Nenndurchmesser:
12
Gewindegröße:
M12
Hersteller:
Projahn
Höhe:
10
Norm:
DIN EN 22568 (DIN 223)
Toleranzfeld:
6G
Durchmesser in mm:
38
Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, SCHNEID-12-1,25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,69*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,66*
€ 26,94*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 28,17*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.