Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß 480 mm mit 3 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß 480 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 480 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß 480 mm mit 3 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-83920
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676017294
EAN/GTIN:
     4006676017294
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Lochschiene
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 

180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 

480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00000
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
65
Farbe:
weiß
Länge:
480 mm
Ausführung:
Winkelträger
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Regalträger, Winkelkonsole, bohnacker lochschiene, lochschiene, konsolenwinkel weiß, Winkelträger weiss 480mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,06*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,10*
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 10,26*
6 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.