Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Facheinsatz A6 1, einzeln 47x109x157 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Facheinsatz A6 1, einzeln 47x109x157 mm
Raaco Facheinsatz A6 1, einzeln 47x109x157 mm
Raaco Facheinsatz A6 1, einzeln 47x109x157 mm
Raaco Facheinsatz A6 1, einzeln 47x109x157 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-84263
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439105576
EAN/GTIN:
     5733439105576
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Facheinsatz A6 • Material: Polypropylen • Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55 • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Facheinsatz:
Polypropylen
Farbe Facheinsatz:
transparent
Ausführung:
A6-1 Fach-Einsatz, einzeln
Maße (H x B x T):
47 x 109 x 157 mm
Abmessungen:
47 x 109 x 157 mm
Farbe:
transparent
Breite:
109 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
157 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,45*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,97*
€ 2,51*
20 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,58*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 2,09*
€ 2,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.