Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pariere Betonhaken verzinkt, fest, 150 mm, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pariere Betonhaken verzinkt, fest, 150 mm, 2 Stk.
Pariere Betonhaken verzinkt, fest, 150 mm, 2 Stk.
Pariere Betonhaken verzinkt, fest, 150 mm, 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-84293
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     4007535471356
EAN/GTIN:
     4007535471356
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Betonhaken Nr. 2390, Wandhaken

Verstellbares Blatt, Stift und Lasche geschmiedet, Spitze geschliffen, gehärtet, verzinkt, Länge 150 mm, verpackt zu 2 Stück im SB-Beutel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Pariere
Nagellänge:
150
Veredelung:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Spitze zusätzlich geschliffen:
Ja
Drehbarer Bügel:
Nein
Vergütung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Ja
Marke:
Pariere
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, putzhaken, Betonhaken verz. fest 150mm 2Stück/Btl. Pariere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,55*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,83*
7 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 7,84*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.