Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum
Optimum Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum
Optimum Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum
Artikel-Nr.:
     5417B-84391
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     4030635004049
EAN/GTIN:
     4030635004049
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum

Doppelschleifmaschine QSM Reihe Robuste Qualitäts-Doppelschleifmaschinen für die professionelle Bearbeitung von Metall
Schwere, langlebige Ausführung mit wartungsfreien Motoren für den Dauereinsatz
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, gewuchteter Rotor mit Qualitätskugellagern sorgt für lange Lebensdauer bei hoher Laufruhe
Stabile, verstellbare Werkstückauflage
Zwei Universal-Korundschleifscheiben K 36 und K 80
Mit Not-Aus-Schalter
2.850 min-1, 450 Watt, 230 Vol

Weitere Informationen:
Hersteller:
Optimum
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leistung:
450 W
Typ:
QSM 150
Schleifscheibenabmessung:
Ø 150 x 20 x 16 mm
Gewicht:
11 kg
Leistungsaufnahme:
450 W
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, optimum doppelschleifbock, Doppelschleifer QSM150 400W 230V Quantum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 145,03*
€ 179,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 185,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.