Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Ersatzschublade Typ150-2 B91xT154xH64 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Ersatzschublade Typ150-2 B91xT154xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-2 B91xT154xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-2 B91xT154xH64 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ150-2 B91xT154xH64 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-84466
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439104715
EAN/GTIN:
     5733439104715
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade für Serie 150 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Maße (H x B x T):
64 x 91 x 154 mm
Farbe:
transparent
Breite:
910 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
154 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,98*
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,00*
3 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,41*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.