Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raaco Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm, transparent
Raaco Ersatzschublade Typ250-3 B320xT239xH57 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-84470
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439103114
EAN/GTIN:
     5733439103114
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schublade für Serie 250 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine der Serie 250 Hinweis: Trennwand-Sets und Einsätze gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. • Kann durch Einsätze (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets bestückt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Polypropylen
(H  x B x T):
57 x 320 x 240 mm
unterteilbar:
1 Facheinsatz
Maße (H x B x T):
57 x 320 x 240 mm
Typ:
g
Abmessungen:
57 x 320 x 240 mm
Farbe:
transparent
Breite:
320 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,84*
21 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,37*
€ 12,16*
14 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107822
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.