Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 220 kg mit Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 220 kg mit Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220 kg mit Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220 kg mit Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220 kg mit Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     5417B-84546
Hersteller:
     Schörken
Herst.-Nr.:
     4007795010814
EAN/GTIN:
     4007795010814
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Infotext:
Übersetzung 6:1
Tüv/GS geprüft:
Ja
Lastkette:
6 x 18
Hersteller:
Schörken
Material:
Stahl
Ausführung:
mit Seilbremse
Bruchlast:
800 kg
Übersetzung:
6 : 1
Tragfähigkeit:
220 kg
Seillänge:
18 m
Normalhubhöhe:
2,5 m
Hubhöhe:
2,5 m
Gewicht:
0,8 kg
Tragkraft:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Flaschenzug 220kg mit Seilbremse Schoerken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,62*
€ 56,81*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 56,82*
2 Tage
37
€ 6,90*
ab € 44,97*
€ 57,86*
2 Tage
23
€ 4,79*
ab € 46,99*
€ 60,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,31*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.