Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kunststoffband 13x0,6mm Rolle a 3000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Kunststoffband 13x0,6mm Rolle a 3000 m
PP-Kunststoffband 13x0,6mm Rolle a 3000 m
PP-Kunststoffband 13x0,6mm Rolle a 3000 m
Artikel-Nr.:
     5417B-84711
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198307014
EAN/GTIN:
     4030198307014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband, 13 oder 16 mm • Für Abrollwagen mit 406er-Kern • Bruchlast ca. 1650 N oder ca. 1700 N PP-Kunststoffband, 13 x 0,6 mm, 2000 m-Rolle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Auf Rollle:
1
Bruchlast:
1650
Rolle:
Ja
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Rollenlänge:
3000
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
3000
Kern-Ø:
406 mm
Material:
Polypropylen
Bruchlast ca.:
1650 N
Bandstärke:
0,63
Bandlänge:
3000 mm
Bandbreite:
13 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,43*
€ 66,31*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,17*
€ 67,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,97*
€ 67,90*
3 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 68,31*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,91*
€ 82,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Meter (ab € 0,02164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.587,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 156,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 156,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 371,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 81,56*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 44,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.