Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m
Skylotec Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m
Skylotec Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m
Artikel-Nr.:
     5417B-86932
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281049951
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Bandfalldämpfer »L-0112«

Eigenschaften:
• Absturzindikator
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST
• Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
• Durchmesser: 30 mm
• Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 0,78 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 2 m

Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
30 mm
Karabiner Gurtseite max. Öffnung:
51 mm
Temperaturbereich bis:
45 °C
Karabiner max. Öffnung:
51 mm
Temperaturbereich von:
-35 °C
Material Karabiner Gurtseite:
Stahl
Anwendungsbereich:
Höhenrettung
Prüfgewicht:
100 kg
Absturzindikator:
Ja
Karabiner Gurtseite:
Einhandkarabiner
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Farbe:
weiß
Anzahl Karabiner:
2
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Norm:
DIN EN 355
Art Tragmittel:
I-Band
Tragmittel:
Gurtband
Werkstoff:
Polyamid/Stahl
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Lebensdauer:
6 a
Art Falldämpfer:
Bandfalldämpfer
Branche:
universelle Branche
Auffangweg:
1,55 m
Grundpreis:
Nein
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Stahl
Hersteller:
Skylotec
Tragkraft:
100 kg
Länge:
200 mm
Gewicht:
800 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,12*
€ 61,80*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 61,97*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 66,05*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,34*
€ 68,85*
1 Tag
16
€ 4,95*
ab € 54,89*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.