Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 1x120 l stationär, mit Deckel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466318_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466318_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     5417B-88348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025897800102
EAN/GTIN:
     4025897800102
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, 120 l, stationär, mit Deckel • Gestell: Stahl • Deckel: aus Kunststoff • Rutschfest durch Gummistopper • Gummizug: für die Sackbefestigung Hinweis: Für 120-l-Müllsack.
Weitere Informationen:
Zur Wandbefestigung:
Nein
Ausführung:
stationär
Zur Rohrbefestigung:
Nein
Für Außenbereich:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Geeignet für Außenbereich:
Nein
Mit Rollen:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Füllvolumen:
120 l
Deckel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Standascher:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Mit Tür:
Nein
Mit Schutzdach:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Mit Einwurfklappe:
Nein
Farbe:
gelb
Kombination mit Ascher:
Nein
Material:
Metall / Kunststoff
Für Innenbereich:
Ja
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
3 kg
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Ersatzdeckel Etikettendrucker, Etikettendruckerersatzdeckel, Kunststoffdeckel Etikettendrucker, Metalldeckel Etikettendrucker, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, Abfallsamml. 1x120 l Stat.m.Deckel gelb
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,70*
€ 49,07*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 37,78*
€ 49,08*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 38,02*
€ 49,35*
1 Tag
32
1
€ 4,99*
ab € 38,06*
€ 50,13*
4 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 38,81*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,14*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.