Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Beitelheft abgeflacht 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Beitelheft abgeflacht 152 mm
Kirschen Beitelheft abgeflacht 152 mm
Kirschen Beitelheft abgeflacht 152 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-88376
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1901-152
EAN/GTIN:
     4016649190169
Suchbegriffe:
Beitelheft
Beitelheft Nr. 1901

Weißbuche, abgeflacht, zwei Zwingen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zwingenanzahl:
2 St.
Griffform:
abgeflacht
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Gesamtlänge:
152 mm
für Beitel bis:
22-26 mm
Länge:
150 mm
Hersteller:
Kirschen
Weitere Suchbegriffe: Beitelheft abgeflacht 152mm Kirsche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,17*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,47*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,05*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.