Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 20 l, schwarz, Knopfbügel, L-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 20 l, schwarz, Knopfbügel, L-Skala
Baueimer 20 l, schwarz, Knopfbügel, L-Skala
Baueimer 20 l, schwarz, Knopfbügel, L-Skala
Artikel-Nr.:
     5417B-89725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163289203
EAN/GTIN:
     4332163289203
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 20l schwarz
baueimer 20 l
baueimer
Baueimer • Polyethylen-Regeneratgemisch, recycelbar • Verstärkter Boden • Verzinkter Bügel • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Kranbar:
Nein
Abmessungen Ø x H ca.:
355 x 265 mm
Volumen:
20 l
Ausführung:
Baueimer
Marke:
müba
Bügel:
6 mm
Bügelstärke:
6 mm
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Inhalt ca.:
20 l
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1,20–1,95 mm
Breite:
1,20 mm
Inhalt:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Baueimer Plastik schwarz 20 Ltr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,70*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 5,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.