| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-90025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163285601 EAN/GTIN: 4332163285601 |
| |
|
| | |
| Mikrofasertuch Light • 80/20 % PE/PA-Mikrofaser, Gewicht: 320 g/m² • Gewirkt • Streifen- und fusselfrei • Reinigt schnell, einfach und glänzend • Ohne Reinigungsmittel, nur mit Wasser Weitere Informationen: | | Material: | Mikrofaser | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Breite Tuch: | 40 cm | Länge Tuch: | 40 cm | Material Tuch: | Mikrofaser | Grundpreis: | Nein | Blatt-Anzahl: | 5 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,07* | € 12,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,08* | € 12,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,28* | € 13,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 9,54* | € 13,56* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,92* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|