| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-90173 Herst.-Nr.: 2805-1 EAN/GTIN: 4025888016529 |
| |
|
| | |
| - Material: hochwertiges Rind-Vollleder - Größen: M-XXXL - eingesetztes Garn: Aramid - verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen - Stehkragen mit Druckknopf, schließbar
Weitere Informationen: | | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | weiß | Farbigkeit: | einfarbig | Größenspiegel: | 1-5 | Gefährdung: | kleine geschmolzene Metallspritzer | Basis: | Lederjacke | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | verdeckte Druckknopfleiste | Armlänge: | 1/1 Arm | Anwendungsbereich: | Schweißarbeiten | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | genäht | Internetfarbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | Rindvollleder | Hersteller: | Craftland | Farbe: | weiß | Größe: | M | Ausführung: | Schweißerjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,02* | € 44,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,06* | € 44,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,30* | € 45,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,79* | € 46,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,78* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|