Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Art. 9076 12 mm A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel Art. 9076 12 mm A4
Schäkel Art. 9076 12 mm A4
Schäkel Art. 9076 12 mm A4
Schäkel Art. 9076 12 mm A4
Artikel-Nr.:
     5417B-90622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214676
EAN/GTIN:
     4043377214676
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 Gesenkgeschmiedet Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Zusatz:
Form C
d1:
12
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
l:
48
b:
48
Tragkraft:
960 kg
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
a:
24
Nenngröße Schäkel (Zoll):
1/2" in
Gewinde:
links
Höhe innen:
48 mm
Antrieb:
Z
Farbe:
silber
Norm:
9076
Ausführung:
gerade, Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
h 1:
48 mm
äußere Breite (ohne Bolzen):
48 mm
Anz. je Packung:
1
b1:
25 mm
Abmessung:
12 mm
Breite innen:
24 mm
Breite außen:
48 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Tragkraft:
960 kg
Weitere Suchbegriffe: NIRO-Schäkel, gerade F. AISI 316 12 mm - 1/2"
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,65*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,62*
€ 63,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,01*
€ 74,9819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9635412
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.