Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandumreifungsset 13-19 mm, hülsenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandumreifungsset 13-19 mm, hülsenlos
Stahlbandumreifungsset 13-19 mm, hülsenlos
Stahlbandumreifungsset 13-19 mm, hülsenlos
Artikel-Nr.:
     5417B-92350
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198177051
EAN/GTIN:
     4030198177051
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Stahlband-Umreifungs-Set, 13–19 mm, hülsenlos • Hülsenloses Umreifungsgerät • Verstellbar für 13, 16 und 19 x 0,50 mm Lieferung: Umreifungsgerät. Fahrbarer Stahlbandabroller für 13, 16 und 19 mm Bandbreite, mit Ablagekasten Verpackungs-Stahlband: ca. 240 m, 16 x 0,50 mm gewachst, mit gerundeten Kanten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 668,57*
€ 727,88*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 837,07*
9 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 799,88*
€ 849,09*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,39*
€ 898,29*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 911,82*
€ 951,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,17*
€ 1.131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,32*
€ 1.111,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 930,84*
€ 1.107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,15*
€ 1.093,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,82*
€ 1.085,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 49,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.