Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Beton-Innenvibrator IVUR 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber Beton-Innenvibrator IVUR 58
Weber Beton-Innenvibrator IVUR 58
Weber Beton-Innenvibrator IVUR 58
Artikel-Nr.:
     5417B-93624
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     4330816906866
EAN/GTIN:
     4330816906866
Suchbegriffe:
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter weber
betonverdichter
Beton-Innenrüttler IVUR/IVURplus Leistungsstarke Beton-Innenrüttler zum direkten Anschluss an 230 Volt Wechselstrom. Hinter der Typenbezeichnung IVUR verbirgt sich die Kombination aus Innenvibrator und Frequenzumformer. In der Version IVURplus sind diese durch eine Schraub-/Steckkupplung miteinander verbunden Lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre Hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung Der Ein-/Ausschalter befindet sich in einem robusten und wasserdichten Gehäuse aus Alu-Guss Abgerundete Kanten verhindern das Verhaken des Umformers im Baustahlgewebe Die Elektronik schützt vor Kurz- und Erdschluss sowie Überhitzung Lieferumfang: Innenrüttler, 5 m langer Schutzschlauch, 15 m langes Anschlusskabel, Schalter und Stecker.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Ausführung:
Beton-Innenvibrator
Anwendung:
Verdichten
Spannung:
230
Schlauchlänge:
5 m
Nennstromstärke:
4,6 A
Anschlusskabel Länge:
10 m
Nennleistung:
1050 W
Typ:
IVUR 58
Durchmesser:
58 mm
Gewicht:
17 kg
Hersteller:
Weber mt
Weitere Suchbegriffe: Beton-Innenvibrator IVUR 58 STRECKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.638,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,21*
€ 2.124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,34*
€ 2.110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,52*
€ 2.039,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,22*
€ 1.995,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,88*
€ 1.950,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.