Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/m², 4 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/m², 4 x 6 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/m², 4 x 6 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/m², 4 x 6 m
Artikel-Nr.:
     5417B-93967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031372801106
EAN/GTIN:
     4031372801106
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, naturweiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/Inch² • 160 g/m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
6
Abmessung:
4 x 6
Farbe:
natur/weiß
Länge:
4
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Abmessung L x B [m]:
4 x 6 m
Material Gewebebeschichtung:
PE
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht [kg]:
0,9 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Grundpreis:
Ja
Nr.:
5.)
Reißfestigkeit:
150 Newton pro Zentimeter
Abmessung L x B:
4 x 6 m
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 4 x 6 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,31*
€ 39,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,66*
€ 39,36*
1 Tag
52
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 40,66*
8 Tage
52
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 41,15*
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 32,91*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,17959* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.