| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-94362 Herst.-Nr.: 23529-2 EAN/GTIN: 4025888129533 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung - Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h - Wassersäule: 2.000 mm - Futter: 100% Polyester - Wattierung:100% Polyester - Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt - Größen: S-XXXXL - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial - herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten - Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss - verstellbare Kapuze im Kragen - verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff - 1 Handytasche Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,07m² (z.B. bis 20cm x 20cm hinten und 20cm x 15cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 25cm Weitere Informationen: | | Materialverarbeitung: | einlagig | Druckmessung (Wassersäule): | 2.000 | Größenspiegel: | 0-6 | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Besonderheit Material: | beschichtet | Nebenfarbton: | marineblau | Gefährdung: | Wind | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter | Branche: | universelle Branche | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 2.000 Atmungsaktivität | Gewebeart: | Oxford | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Druckknopf | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Armlänge: | 1/1 Arm | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Nebenfarbe: | blau | Weitenverstellung: | Strickbund (Manschette) | Taschenart: | Handytasche | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Kragenart: | Stehkragen | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | orange | Besonderheit Nebenfarbe: | fluoreszierend | Farbigkeit: | mehrfarbig | Verarbeitung Innenmaterial: | gesteppt | Internetfarbe: | orange | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 3.000 mm | Hersteller: | Safestyle | Farbe: | orange/blau | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzparka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Warnschutzparka, Gr. L, orange-blau |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,48* | € 42,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,90* | € 42,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,11* | € 44,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,74* | € 47,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|