Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-97469 Herst.-Nr.: 356104 EAN/GTIN: 4000146356142 |
| |
|
| | |
| Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10,4 mm- Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
- Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
- Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
- Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
- Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
- Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zylinderschaftdurchmesser: | 8 | Nenndurchmesser: | 10,4 | Aufnahme: | Zylinderschaft | Hersteller: | Projahn | Schaftdurchmesser: | 8 | Durchmesser: | 10,4 | Norm: | DIN 335 C | Werkstoff: | HSS-Co | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Kegelsenker, HSS-Co, 90°, dreischneidig 10,4, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,70* | € 13,34* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,22* | € 13,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,88* | € 15,56* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 15,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|