Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-97688
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253614
EAN/GTIN:
     4014855076826
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft und Multibindung für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung PROFILierter Werkstücke, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für radialen, kühlen Schliff ohne Anlauffarben auf Edelstahl geeignet.
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
9500
Länge:
40
zulässige Drehzahl:
9.500 1/min
Unterlage:
X
Type:
KM 615
Tiefe:
6
Breite:
40
Bindung:
Kunstharz
Korn:
120
Abmessung:
80X40X6 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Höhe:
40
Max. U/min:
9500
Kornart:
Korund
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 5,1124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.385,07*
€ 1.648,2333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.370,41*
€ 1.630,7879
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.344,10*
€ 1.599,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.322,13*
€ 1.573,3347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.304,48*
€ 1.552,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.289,16*
€ 1.534,1004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.278,10*
€ 1.520,939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.