Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-99070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163302926
EAN/GTIN:
     4332163302926
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO, schwarz • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: Polster • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Vierfußgestell: schwarz Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Sitzfläche:
Polyacryl
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Ausführung:
Besucherstuhl
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 61,61*
4
€ 4,80*
ab € 53,61*
€ 67,64*
4
€ 4,80*
ab € 53,23*
€ 67,64*
3 Tage
20
4
€ 35,99*
ab € 57,26*
€ 72,14*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 73,87*
€ 92,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 370,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.