Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99314 Herst.-Nr.: 1RM-8 EAN/GTIN: 7314153000552 |
| |
|
| | |
| - Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- 5° Rückschwenkwinkel
- Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
- Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Ring: | 16.6 mm | Oberflächenausführung: | matt verchromt | Öffnungsweite: | 16.7 mm | Größe: | 8 mm | Winkel: | 15° | Gesamtlänge: | 195 | Länge: | 140 mm | Norm: | ISO 1711-1 und DIN 3113 | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Gewicht: | 38 g | Hersteller: | Bahco | Kopfhöhe 2: | 4,6 mm | Kopfhöhe 1: | 6,5 mm | Schlüsselweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Bahco, 8-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel,, verchromt,, 140 mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,06* | € 11,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,83* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|