Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetleisten-Set 1000 mm m. 6 Haltemagneten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
magnetoplan Magnetleisten-Set 1000 mm m. 6 Haltemagneten
magnetoplan Magnetleisten-Set 1000 mm m. 6 Haltemagneten
magnetoplan Magnetleisten-Set 1000 mm m. 6 Haltemagneten
magnetoplan Magnetleisten-Set 1000 mm m. 6 Haltemagneten
Artikel-Nr.:
     5417B-99414
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695010687
EAN/GTIN:
     4013695010687
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetwandleiste • Zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten • Selbstklebend, haftend auf allen glatten Flächen • Oberfläche weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetleiste /-band
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Leiste:
Metall
Inkl. Magnete:
Ja
Farbe Leiste:
weiß
Tüv/GS geprüft:
Nein
Grundpreis:
Nein
Anzahl Magnete:
6 St.
Garantie:
Nein
Hersteller:
magnetoplan
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Maße (L x B):
1000 x 50 mm
Bestückung:
mit 6 Magneten
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetleisten 1m, magnetband selbstklebend, magnetoplan magnetleiste, Magnetleisten-Set 1000mm m. 6 Haltemagneten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,36*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 5,54*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 6,35*
Lager 5417
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,93*
€ 14,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,54*
€ 13,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,73*
€ 12,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,41*
€ 12,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,04*
€ 11,95
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 9,59*
€ 11,41
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 8,77*
€ 10,44
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 7,82*
€ 9,31
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,13*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,63*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,83*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.