Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99665 Herst.-Nr.: 70 05 180 EAN/GTIN: 4003773043706 |
| | |
|
| | |
| 70 05 180 Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 246 | Oberflächenausführung: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | VDE-geprüft: | Nein | isoliert nach EN 60900: | Nein | Schneidenhärte: | 62 N/mm² | ESD: | Nein | Facette: | Schneide mit Facette | Härteprüfverfahren: | HRC | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | Zangenveredelung: | verchromt | Anwendung: | Schneiden von Kabeln und Draht | Zangenmaterial: | Vanadium-Elektrostahl | Kopfveredelung: | verchromt | Typ: | Seitenschneider | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Norm: | DIN ISO 5749 | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Schneid-Ø weich: | 4 | Schneid-Ø mittel: | 3 | Schneid-Ø hart: | 2,5 | Schneidewerte Ø mittelharter Draht: | 3,0 mm | Schneidewerte Ø harter Draht: | 2,5 mm | Schneidwerte Ø weicher Draht: | 4,0 mm | Gesamtlänge: | 180 | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Länge: | 180 mm | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 20,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,46* | € 21,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,41* | € 21,14* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,12* | € 21,36* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 18,63* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|