| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163313113 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten Polypropylen, PLK 1 - Stapelbar - Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen - Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C - Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden Außenmaß: 500/465 x 315 x 200 mm (LxBxH) Innenmaß: 432 x 273 x 185 mm Abbildung zeigt Farbe rot (Beispiel) Weitere Informationen: | | Lebensmittelecht: | Ja | Material Kasten: | Polypropylen | stapelbar: | Ja | Hersteller: | LA-KA-PE | Höhe: | 200 mm | Breite: | 315 mm | Material: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Werkstoff: | Polypropylen | Wände/Böden geschlossen: | Ja | Größe/Typ: | 1 | Recyclebar: | Ja | Förderanlagen geeignet: | Nein | Farbe/Lackierung: | grau | (L x B x H): | 500/465 x 315 x 200 mm | Größe: | 1 | Farbe: | grau | Länge: | 500/465 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 19,81* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,14* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|