Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A5 Stufen
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A5 Stufen
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A5 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-99889
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44155
EAN/GTIN:
     4003866441556
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Scana S, einseitig begehbar Einseitig begehbare Stufen-Stehleiter Mit abriebfest eloxierten Holmen Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen Entspricht der Norm EN 131 professional Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Z 200 / 44155
Norm:
EN 131
Marke:
ZARGES
Stufenanzahl:
5
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
5
Sprossenanzahl:
5
Plattformbreite:
250 mm
Stufenabstand:
216 mm
untere Außenbreite:
0,46 m
Grundfläche:
0,96 x 0,46 m
Holmhöhe:
40 / 40 mm
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Leiterhöhe:
1,64 m
Stufen inkl. Plattform:
5
Zarges-Nr.:
44155
Plattformhöhe:
1 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
460 mm
Länge:
1,8 m
Arbeitshöhe:
3 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stehleiter
Hersteller:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Stufen-Stehleiter m B u A5 Stufen STRECKE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,81*
€ 113,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 113,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 116,48*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,73*
€ 117,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 102,07*
€ 147,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.