Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A6 Stufen
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A6 Stufen
ZARGES Stufen-Stehleiter m B u A6 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-99890
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     4003866441563
EAN/GTIN:
     4003866441563
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Scana S, einseitig begehbar Einseitig begehbare Stufen-Stehleiter Mit abriebfest eloxierten Holmen Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen Entspricht der Norm EN 131 professional Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
6
Sprossenanzahl:
6
Typ:
Z 200 / 44156
Norm:
EN 131
Marke:
ZARGES
Stufenanzahl:
6
Grundfläche:
1,1 x 0,48 m
Holmhöhe:
40 / 40 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Belastung:
150 kg
Leiterhöhe:
1,85 m
Plattformbreite:
250 mm
Stufenabstand:
216 mm
untere Außenbreite:
0,48 m
Stufen inkl. Plattform:
6
Zarges-Nr.:
44156
Plattformhöhe:
1,2 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
4,9 kg
Breite:
480 mm
Länge:
2,1 m
Arbeitshöhe:
3,3 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stehleiter
Hersteller:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Stufen-Stehleiter m B u A6 Stufen STRECKE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,50*
€ 141,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 141,25*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 144,39*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,47*
€ 144,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,04*
€ 191,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.