Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009044
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643160202000047
EAN/GTIN:
     4051428068260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 47 schwarz/grau
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
47
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
595 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 81,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,73*
€ 89,42*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 89,56*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 78,96*
€ 94,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,22*
€ 96,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,42*
€ 106,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.