Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irimo VDE-Abisolierzange 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Irimo VDE-Abisolierzange 160 mm
Irimo VDE-Abisolierzange 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009070
Hersteller:
     Irimo
Herst.-Nr.:
     629V-160-1
EAN/GTIN:
     8414909214673
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehendem Gerät, bis zu 1000V
  • Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
  • Härte: 45-50HRc
Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
170 g
Länge:
160 mm
Hersteller:
Irimo
Weitere Suchbegriffe: Irimo, VDE-Abisolierzange, 160, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 28,62*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 35,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.