Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 46 blau/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009094
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108687985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC WR HRO
  • Material: Synthetik (strapazierfähiges Ripstop-Material)
  • Futter: atmungsaktive Klimamembran
  • Schutzkappe: Composite
  • Durchtrittssicherheit: synthetischer Durchtrittschutz
  • Einlegesohle: austauschbares, anatomisches Vollfußbett
  • Sohle: LX Cross (Gummi/PU)
  • Metallfrei: ja
  • Weite: 11,5
  • Gewicht: 560 g/Gr. 42
    Besonderheiten: metallfrei & vegan, wasserdicht, ultraleicht, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, hitzebeständig bis 300°C

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11,5
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Lupriflex
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
blau/gelb
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
560 g
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,86*
€ 131,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,75*
€ 130,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,27*
€ 122,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,77*
€ 117,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.