Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier LED-SuperSpot Eco EDS Op.nw, 12VDC, 4.5W, 3.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier LED-SuperSpot Eco EDS Op.nw, 12VDC, 4.5W, 3.0m
Halemeier LED-SuperSpot Eco EDS Op.nw, 12VDC, 4.5W, 3.0m
Halemeier LED-SuperSpot Eco EDS Op.nw, 12VDC, 4.5W, 3.0m
Halemeier LED-SuperSpot Eco EDS Op.nw, 12VDC, 4.5W, 3.0m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009922
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985907962
EAN/GTIN:
     4250985907962
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
LED-Leuchte SuperSpot eco • Lichtstarke LED-Einbauleuchte, dimmbar • Robustes Metallgehäuse • Steckverbindung am Gehäuse • Zuverlässiges Wärmemanagement für höchste Lichtleistung • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 80 • Energieeffizienz A • Lichtausbeute 50 lm/W • Leistungsaufnahme max. 4,2 W • Ausstrahlungswinkel 50° • Schutzart IP 20 • Einbaudurchmesser 78 mm • Zuleitung 3,0 m • Steckverbindung LED-Mini-Steckverbindung M1 Die multiwhite Version benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, LED, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 26,12*
€ 36,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 37,52*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 27,25*
€ 37,59*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 27,92*
€ 38,41*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 27,84*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.