| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1009949 Herst.-Nr.: 4250985908457 EAN/GTIN: 4250985908457 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte EcoPower Flood • Kompakte Leuchte • Homogene Leuchtfläche • Regale, Vitrinen • Einbaudurchmesser 58–61 mm • Gesamtdurchmesser 65 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 88 lm/W • Leistungsaufnahme max. 1,7 W • Zuleitung 2,0 m • Steckverbindung LED Mini M1 Weitere Informationen: | | Lichtfarbe: | neutralweiß | Oberfläche: | eloxiert | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Hersteller: | Halemeier |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,94* | € 12,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 14,44* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 14,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,50* | € 15,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,76* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|