| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1009973 Herst.-Nr.: 4250985907689 EAN/GTIN: 4250985907689 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte SuperDot • Aluminium-Optik • Lichtstarker LED-Spot, dimmbar • Akzentuierung durch kleinen Ausstrahlwinkel • Zum Einbau in Regale und Vitrinen • Einbaudurchmesser 32–35 mm • Gesamtdurchmesser 40 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 92 lm/W • Leistungsaufnahme max. 1,2 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Farbe: | warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,44* | € 21,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,06* | € 22,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,05* | € 22,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,49* | € 22,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,42* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|