Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkette ähnl. DIN766 gelb-Zn A 6,0 Bundware 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweißkette ähnl. DIN766 gelb-Zn A 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN766 gelb-Zn A 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN766 gelb-Zn A 6,0 Bundware 30 m
Schweißkette ähnl. DIN766 gelb-Zn A 6,0 Bundware 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010618
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645058680
EAN/GTIN:
     4011645058680
Suchbegriffe:
766
Schweißkette
Kette
(ähnlich)
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, gelb verzinkt Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Norm:
DIN 766
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Nutzlast:
350
Bundlänge:
30
max. Tragkraft:
350
Seillänge:
30
Hersteller:
PÖSAMO
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 90 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 150 Meter
€ 7,24*
€ 8,62
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 750 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.