Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 5,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notglieder galZn 5,0 mm
Notglieder galZn 5,0 mm
Notglieder galZn 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010668
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645039108
EAN/GTIN:
     4011645039108
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Not-Glied, verzinkt
Weitere Informationen:
Innenlänge:
23
Hakenöffnung:
5,5 mm
Ausführung:
Notglied
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Durchmesser:
5 mm
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 5mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Stahl, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Notglied
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,225*
€ 0,305*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,30*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 25,40*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 25,78*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,198*
€ 26,938*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.