Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder weiß Sitzhöhe 450-650 mm, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder weiß Sitzhöhe 450-650 mm, mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder weiß Sitzhöhe 450-650 mm, mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder weiß Sitzhöhe 450-650 mm, mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder weiß Sitzhöhe 450-650 mm, mit Rollen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010830
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849591995
EAN/GTIN:
     4016849591995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bimos
Farbe:
weiß
Ausführung:
Bimos Labsit 9123
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Gleiter
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
450 - 650
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
450 - 650 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,38*
€ 204,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 204,92*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 204,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,34*
€ 216,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,70*
€ 248,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.