Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, K-Leder orange Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010831
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592008
EAN/GTIN:
     4016849592008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Gleiter
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Farbe:
orange
Ausführung:
Bimos Labsit 9123
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
450 - 650
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
450 - 650 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 199,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,79*
€ 199,87*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 204,19*
4 Tage
2
€ 35,99*
ab € 178,86*
€ 206,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,26*
€ 246,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.