Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder grün Sitzhöhe 520-770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder grün Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder grün Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder grün Sitzhöhe 520-770 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010842
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592114
EAN/GTIN:
     4016849592114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Bimos Labsit 9121
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
520 - 770
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
520 - 770 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,31*
€ 245,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 254,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 215,80*
€ 258,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 259,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 219,94*
€ 289,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.