Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 250 kg 920x610 mm, PP-Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 250 kg 920x610 mm, PP-Rad
Plattformwagen 250 kg 920x610 mm, PP-Rad
Plattformwagen 250 kg 920x610 mm, PP-Rad
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790482
EAN/GTIN:
     4053569790482
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen, mit Klappbügel • Robuste Stahlkonstruktion • Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz • Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel • Inklusive Feststellbremse • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)
Weitere Informationen:
Länge:
920
Gewicht:
12,5
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ladeflächenbreite:
610
Ladeflächenlänge:
920
Anzahl Fachböden:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Raddurchmesser:
125
Tragkraft:
250
Höhe:
860
Breite:
610
Ladeflächenhöhe:
280/860 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg, plattformwagen, Wagen/Möbeltransport, Hebezeuge, Klappbügel, mit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,41*
€ 80,61*
2 Tage
318
€ 5,90*
ab € 64,76*
€ 81,13*
€ 5,95*
ab € 65,75*
€ 82,31*
1 Tag
318
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 84,51*
2 Tage
318
€ 4,95*
ab € 68,03*
€ 85,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.