Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 600x300 mm 600 kg Kst.Rad 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller 600x300mm 600kg Kst.Rad 100 mm
Möbelroller 600x300mm 600kg Kst.Rad 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790512
EAN/GTIN:
     4053569790512
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Allzweck-Transportroller, Möbelroller • Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen • Plattenstärke ca. 18 mm • 4 Lenkrollen, wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
140
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Tragkraft:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Allzweck-Transportroller, Hebezeuge, Transportgeräte, (Möbelroller), und
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 34,95*
€ 4,80*
ab € 26,68*
€ 35,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,18*
€ 38,08*
1 Tag
248
€ 7,90*
ab € 30,55*
€ 39,86*
6 Tage
249
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.