Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL PRO Markierspray 500ml orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL PRO Markierspray 500ml orange
E-COLL PRO Markierspray 500ml orange
E-COLL PRO Markierspray 500ml orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011009
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565479
EAN/GTIN:
     4317784565479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Markierspray PRO • Vielseitig einsetzbares Markierspray (360° Ventil) • Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung • Sehr gute Sichtbarkeit • Schnelle Trocknung • Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
orange
Ausführung:
Baustellenmarkierspray
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1044
24
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,96*
2 Tage
1044
12
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,14*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,31*
1 Tag
1044
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,89*
15 Tage
1056
12
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00924* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.