Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1011657 Herst.-Nr.: 4013288185457 EAN/GTIN: 4013288185457 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop Nr. 8740 C HF 2, für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Griffig gerändelt • Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort Lieferung: In Textil-Box, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen, etc. Inhalt: Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße: | 4; 5; 6; 7; 8; 10 | Antriebsform: | Vierkant | Anzahl der Teile: | 6 | Antriebsvierkant: | 1/2 | Ausführung: | Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, 1/2 zoll knarrenkasten, Wera, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,30* | € 50,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,51* | € 55,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,39* | € 56,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,95* | € 59,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 60,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|