Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1011813 Herst.-Nr.: 20090 EAN/GTIN: 4011391200906 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange No. 7 • Gehäuse aus Kunststoff • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Optischer Längenanschlag von 15 bis 20 mm • Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC • Zum Abisolieren von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² und Solarleitungen Solarflex-X PV1-F Weitere Informationen: | | Typ: | Abisolier-Zange | Länge: | 166 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Jokari |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,56* | € 54,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,50* | € 54,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,76* | € 54,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,93* | € 55,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,55* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|