| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1012185 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569791700 EAN/GTIN: 4053569791700 |
| |
|
| | |
| Gummistreifen SBR • Guten mechanische Eigenschaften • Für industrielle Anwendungen • Materialhärte: 70° Shore A • Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,88* | € 34,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,57* | € 35,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,87* | € 36,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,11* | € 36,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,59* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,557* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|