Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFFBE Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm
EFFBE Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm
EFFBE Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT KE 10 5/5, 115x115mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012187
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4053569790796
EAN/GTIN:
     4053569790796
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Level-Mount Maschinenlagerung • Keilschuh • Seitliche Stellschraube mit Feingewinde • Rutschhemmender Belag oder Dämpfungsbelag • Verankerungsfreie Aufstellung • Positionierung/Niveaufixierung mit Dämpfungsbelag als Quellen-/Empfängerisolierung • Für Maschinen mit und ohne Befestigungsmöglichkeit, die eine besonders steife Aufstellung erfordern • Belag mit hoher Elastizität, öl- und alterungsbeständig • Nivellierschraube Qualität 8.8, verzinkt, Nivellierung Nivellierbereich max. 7–20 mm • Material Elementkörper: Guss, Metalloberfläche gelb lackiert • Material Belag: Elastomer • Belagstärke: 5 mm, beidseitig • Belastungsbereich: max. 15–150 kN • Eigenfrequenz (stat.): 15 Hz entsprechend dem Dämpfungsbelag
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß effbe, maschinenfuß, Maschinenlagerung, EFFBE-Maschinenlagerung, EFFBE-Maschinenfuß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 60,99*
€ 76,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 79,71*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 80,07*
2 Tage
43
€ 4,95*
ab € 64,93*
€ 81,03*
4 Tage
43
€ 4,30*
ab € 65,82*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.