Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 32 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 32 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 32 mm
EFFBE Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1012192
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643570
EAN/GTIN:
     4330816643570
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
EFFBE-Maschinenlagerung
EFFBE-Feder
EFFBE-Elastomerfeder
Elastomer-Feder Typ 295, DIN 9835, CR • Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung • Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen • Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich • Material: Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz • Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A • Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm² • Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 % • Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm • Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 % • Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³ • Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 % • Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³ • Federweg (s): 40 % • Setzneigung (Ss): 3–5 % • Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung • Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1) • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Seildurchmesser:
20
Hersteller:
EFFBE
Weitere Suchbegriffe: EFFBE-Gummifeder, Feder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,01*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,04*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,10*
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.